TURCK BANNER SRL - TUK30816837 BCP-M12LF5-14-20 - 30816837
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Kabellänge - 20 m
Packung
1 ST
EAN
2000007092204
Artikelnummer
TUK30816837
Herstellernummer
30816837
Hersteller
TUK
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabellänge:
20 m
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...85 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Bemessungsstrom In:
16 A
Schutzart (IP):
IP67