Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30816652 BC-M8F5B-M12M5-24-2 - 30816652

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30816652 BC-M8F5B-M12M5-24-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007092198

Artikelnummer

TUK30816652

Herstellernummer

30816652

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...85 °C

Bemessungsstrom In:

3 A

Cavo: doppia estremità; connettore femmina M8 B-Code dritto a 5 pin; connettore maschio M12 A-Code dritto a 5 pin; guaina in PVC nero 24 AWG da 2 m