Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30816650 BC-M8F5B-M12M5-24-0.5 - 30816650

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30816650 BC-M8F5B-M12M5-24-0.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 0.5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007092174

Artikelnummer

TUK30816650

Herstellernummer

30816650

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

0.5 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...85 °C

Bemessungsstrom In:

3 A

Cavo: a doppia estremità; connettore femmina M8 B-Code a 5 pin dritto; connettore maschio M12 A-Code a 5 pin dritto; guaina in PVC nero 24 AWG da 0,5 m; dadi di accoppiamento in ottone nichelato