Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30816525 JB-8M8-M12-N4 - 30816525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8

  • Betriebsspannung - 10...30 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007092051

Artikelnummer

TUK30816525

Herstellernummer

30816525

Hersteller

TUK

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Betriebsspannung:

10...30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Höhe:

126 mm

Länge:

126 mm

Scatola di giunzione 8 porte M8 8 NPN con M12 HR a 12 pin; 8 segnali NPN, pin 4 per ogni porta; connettore M12 a 12 pin, LED di segnale e alimentazione