TURCK BANNER SRL - TUK30816524 JB-4M12-M23-24 - 30816524
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Betriebsspannung - 10...30 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007092044
Artikelnummer
TUK30816524
Herstellernummer
30816524
Hersteller
TUK
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Betriebsspannung:
10...30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
118 mm
Länge:
118 mm


