TURCK BANNER SRL - TUK30816473 Controllore ModbusRTU RS485 4 porte Eth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 12...30 V
Breite - 63.45 mm
Höhe - 121.7 mm
Tiefe - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488322694
Artikelnummer
TUK30816473
Herstellernummer
30816473
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung DC:
12...30 V
Breite:
63.45 mm
Höhe:
121.7 mm
Tiefe:
16 mm
DXMR90-X1E: Controllore industriale DXMR90, alimentazione, 12-30 V cc, 2 x M12 femmina (Ethernet D-Code), IP67, IP68, Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU Client e Profinet, MQTT