TURCK BANNER SRL - TUK30816373 JB-8M12-M23-N24 - 30816373
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Betriebsspannung - 10...30 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007091979
Artikelnummer
TUK30816373
Herstellernummer
30816373
Hersteller
TUK
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Betriebsspannung:
10...30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
154 mm
Länge:
154 mm


