TURCK BANNER SRL - TUK30816239 K50PSTGRY3Q - 30816239
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung - 10...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite des Sensors - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007091924
Artikelnummer
TUK30816239
Herstellernummer
30816239
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung:
10...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
66 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V


