TURCK BANNER SRL - TUK30816214 K50PSLKQ - 30816214
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP67
Eingebautes Akustiksignal - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007091900
Artikelnummer
TUK30816214
Herstellernummer
30816214
Hersteller
TUK
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Eingebautes Akustiksignal:
ja
K50 Pro Select: Indicatore IO-Link; 18-30 V cc; Policarbonato; IP66, IP67, IP69K; Ingresso: IO-Link; Colori: Multicolore; QD integrale M12 a 4 pin