Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30816078 BC-M12F5-M12M5A-22-2 - 30816078

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007091795

Artikelnummer

TUK30816078

Herstellernummer

30816078

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Cavo: M12 a doppia estremità; connettore femmina dritto a 5 pin codice A; connettore maschio ad angolo retto a 5 pin codice A; guaina in PVC nero da 2 m (6,56 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato