Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30816066 R95-8M125-C10-D24P - 30816066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

  • Betriebsspannung - 30...30 V

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Nickel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091757

Artikelnummer

TUK30816066

Herstellernummer

30816066

Hersteller

TUK

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Betriebsspannung:

30...30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Breite:

81.05 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

17 mm

Scatola di giunzione stampata R95 con 16 segnali PNP e cavo Homerun; 8 porte M12 femmina a 5 pin; cavo Homerun volante da 10 metri; doppie porte di segnale con LED PNP