TURCK BANNER SRL - TUK30816065 R95-8M125-C5-D24P - 30816065
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Betriebsspannung - 30...30 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Nickel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007091740
Artikelnummer
TUK30816065
Herstellernummer
30816065
Hersteller
TUK
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Betriebsspannung:
30...30 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Breite:
81.05 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
17 mm


