TURCK BANNER SRL - TUK30815925 BCP-M12LM5-14-5 - 30815925
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Kabellänge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
2000007091641
Artikelnummer
TUK30815925
Herstellernummer
30815925
Hersteller
TUK
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabellänge:
5 m
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...85 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Bemessungsstrom In:
16 A
Schutzart (IP):
IP67