Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815869 Q4XTKLAF500-Q8 - 30815869

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Breite des Sensors - 18 mm

  • Höhe des Sensors - 57.5 mm

  • Länge des Sensors - 43.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091528

Artikelnummer

TUK30815869

Herstellernummer

30815869

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

57.5 mm

Länge des Sensors:

43.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Messbereich Länge:

25...500 mm

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Serie Q4X: Campo laser regolabile; Portata: 500 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: 1 PNP/NPN con comunicazione IO-Link; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin