TURCK BANNER SRL - TUK30815857 WLF12XW600S24QP - 30815857
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Betriebsspannung - 24...24 V
Lampenspannung - 24...24 V
Breite - 12 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007091504
Artikelnummer
TUK30815857
Herstellernummer
30815857
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung:
24...24 V
Lampenspannung:
24...24 V
Breite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
625 mm
Höhe:
625 mm
Strip light flessibile WLF12: 600 mm; 24 V cc; IP66, IP67, IP69K; Bianco luce diurna; Trasparente; Non collegabile in cascata; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)