Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815856 WLF12XW300S24QP - 30815856

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsspannung - 24...24 V

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Breite - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091498

Artikelnummer

TUK30815856

Herstellernummer

30815856

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung:

24...24 V

Lampenspannung:

24...24 V

Breite:

12 mm

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

325 mm

Höhe:

325 mm

Strip light flessibile WLF12: 300 mm; 24 V cc; IP66, IP67, IP69K; Bianco luce diurna; Trasparente; Non collegabile in cascata; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)