TURCK BANNER SRL - TUK30815812 ZMX-3DE2500HF-Q8 - 30815812
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Versorgungsspannung - 12...30 V
Spannungsart - DC
Höhe - 80.3 mm
Breite - 50.2 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007091429
Artikelnummer
TUK30815812
Herstellernummer
30815812
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
80.3 mm
Breite:
50.2 mm
Tiefe:
27.7 mm
Sensore Time of Flight 3D serie ZMX, connettività M12 integrata; sensore di livello di riempimento; 272 x 208 pixel, campo visivo 60x45 gradi; richiede 1 cavo di alimentazione e 1 cavo Ethernet


