Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815688 R70KSR9MQ - 30815688

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815688 R70KSR9MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488147112

Artikelnummer

TUK30815688

Herstellernummer

30815688

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

R70KSR9MQ: Coppia client/server radio seriale R70, radio pre-associate a 900 MHz (modalità seriale), modalità seriale di trasmissione client, modalità seriale instradata dal server