TURCK BANNER SRL - TUK30815402 K30PTAMGRB7-815402 BULK PACKED - 30815402
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 41 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Versorgungsspannung - 12...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007091191
Artikelnummer
TUK30815402
Herstellernummer
30815402
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
41 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Versorgungsspannung:
12...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


