Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3081538 MQDC2S-850 - 3081538

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091139

Artikelnummer

TUK3081538

Herstellernummer

3081538

Hersteller

TUK

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

16 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Schutzart (IP):

IP67

Cavo: M12 a estremità singola; femmina dritta a 8 pin; guaina in PVC nero schermato 8x24 da 16 m; dado di accoppiamento in ottone nichelato