Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30815373 JB-4M8-M12-P4 - 30815373

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3

  • Betriebsspannung - 10...30 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091115

Artikelnummer

TUK30815373

Herstellernummer

30815373

Hersteller

TUK

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Betriebsspannung:

10...30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Höhe:

86 mm

Länge:

86 mm

Scatola di giunzione 8 porte M8 4 PNP con M12 8 pin HR; 4 segnali PNP, pin 4 per ogni porta; connettore M12 8 pin, LED di segnale e alimentazione