TURCK BANNER SRL - TUK30815372 JB-8M8-M12-P4 - 30815372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8
Betriebsspannung - 10...30 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007091108
Artikelnummer
TUK30815372
Herstellernummer
30815372
Hersteller
TUK
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Betriebsspannung:
10...30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
126 mm
Länge:
126 mm


