TURCK BANNER SRL - TUK30815371 JB-4M12-M23-P24 - 30815371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Betriebsspannung - 10...30 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007091092
Artikelnummer
TUK30815371
Herstellernummer
30815371
Hersteller
TUK
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Betriebsspannung:
10...30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
118 mm
Länge:
118 mm


