Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815334 DXM1200-B2R4 - 30815334

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815334 DXM1200-B2R4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...30 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091078

Artikelnummer

TUK30815334

Herstellernummer

30815334

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

12...30 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

90.8 mm

Höhe:

170.5 mm

Tiefe:

50 mm

Controller DXM1200; radio multihop 2,4 GHz 65 mW; processore M7, memoria da 16 MB, display LCD, IP67; connettore M12 femmina (Ethernet D-Code); client Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP; antenne esterne