Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815277 QM30VT3-MQP - 30815277

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebstemperatur - -40...105 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 13.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091054

Artikelnummer

TUK30815277

Herstellernummer

30815277

Hersteller

TUK

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

13.3 mm

Sensore di vibrazioni e temperatura; 3 assi; server Modbus RTU tramite RS-485; attacco M12 QD da 150 mm (6 pollici); alloggiamento in alluminio