Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815185 BC-M12F8A-24-10-SF - 30815185

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091030

Artikelnummer

TUK30815185

Herstellernummer

30815185

Hersteller

TUK

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

10 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

ja

Cavo: connettore femmina ad angolo retto M12 a estremità singola a 8 pin; guaina in PVC nero schermata da 10 m (32,8 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato