Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815183 BC-M12F8A-24-2-SF - 30815183

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 2 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007091016

Artikelnummer

TUK30815183

Herstellernummer

30815183

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

8

Kabellänge:

2 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Cavo: connettore femmina ad angolo retto M12 a estremità singola a 8 pin; guaina in PVC nero schermata da 2 m (6,56 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato