Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30815167 BC-M12F8-24-5 - 30815167

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007090859

Artikelnummer

TUK30815167

Herstellernummer

30815167

Hersteller

TUK

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

5 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

ja

Cavo: M12 a estremità singola; connettore femmina dritto a 8 pin; guaina in PVC nero da 5 m (16,4 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato