Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815146 Connettore M12 Maschio, 8 m PVC, cavo - 30815146

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815146 Connettore M12 Maschio, 8 m PVC, cavo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 8 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0662488714437

Artikelnummer

TUK30815146

Herstellernummer

30815146

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

5

Kabellänge:

8 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

BC-M12M5-22-8: Cavo, M12 a estremità singola, connettore maschio dritto a 5 pin, guaina in PVC nero 5x22 da 8 m (26,25 piedi), dado di accoppiamento in ottone nichelato