Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815141 Connettore M12 Femmina, 10 m PVC, cavo - 30815141

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815141 Connettore M12 Femmina, 10 m PVC, cavo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 10 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0662488701611

Artikelnummer

TUK30815141

Herstellernummer

30815141

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

BC-M12F5-22-10: Cavo, M12 a terminazione singola, connettore femmina dritto a 5 pin, guaina in PVC nero 5x22 da 10 m (32,8 piedi), dado di accoppiamento in ottone nichelato