TURCK BANNER SRL - TUK30815047 R45C-PF-UQ - 30815047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 12...30 V
IO-Link Master - ja
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 74.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000007090637
Artikelnummer
TUK30815047
Herstellernummer
30815047
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung DC:
12...30 V
IO-Link Master:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
74.8 mm
Höhe:
63.8 mm
Tiefe:
16.8 mm
Serie R45C: convertitore PFM-analogico a 2 porte; ingresso PFM; uscita tensione analogica; connettore a sgancio rapido M12 a 5 pin (maschio), 5 pin (femmina)


