Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815046 R45C-PF-IQ - 30815046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...30 V

  • IO-Link Master - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 74.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007090620

Artikelnummer

TUK30815046

Herstellernummer

30815046

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

12...30 V

IO-Link Master:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

74.8 mm

Höhe:

63.8 mm

Tiefe:

16.8 mm

Serie R45C: convertitore PFM-analogico a 2 porte; ingresso PFM; uscita corrente analogica; 5 pin (maschio), 5 pin (femmina), QD integrati M12