Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30815015 R95-6M125-M128-S4BM - 30815015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Betriebsspannung - 30...30 V

  • Betriebstemperatur - -40...70 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007090613

Artikelnummer

TUK30815015

Herstellernummer

30815015

Hersteller

TUK

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Betriebsspannung:

30...30 V

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Scatola di giunzione stampata R95 con connettore maschio M12 a 8 pin; 6 porte femmina M12 a 5 pin; connettore maschio M12 a 8 pin; opzione sensore di silenziamento per S4B