TURCK BANNER SRL - TUK30814993 R95C-4B4UI-MQ - 30814993
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 18...30 V
IO-Link Master - ja
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 81.1 mm
Höhe - 114.2 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007090606
Artikelnummer
TUK30814993
Herstellernummer
30814993
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung DC:
18...30 V
IO-Link Master:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
81.1 mm
Höhe:
114.2 mm
Tiefe:
17 mm
Serie R95C: hub Modbus IO ibrido a 8 porte; 4 ingressi analogici e 4 uscite analogiche e 8 ingressi discreti o 8 uscite discrete (configurabili); interfaccia RS-485; QD M12 a 4 pin


