TURCK BANNER SRL - TUK30814988 DXM1200-X2R1 - 30814988
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 90.8 mm
Höhe - 170.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488224196
Artikelnummer
TUK30814988
Herstellernummer
30814988
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90.8 mm
Höhe:
170.5 mm
Tiefe:
50 mm
DXM1200-X2R1: Controller industriale DXM1200, gateway DX80 Performance 900 MHz, alimentazione, 12-30 V cc, IP67, Ethernet IP, Modbus TCP, client Modbus RTU, Profinet, M12 femmina (Ethernet D-Code)


