Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814961 BC-M12F4A-22-15 - 30814961

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 15 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007090514

Artikelnummer

TUK30814961

Herstellernummer

30814961

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

15 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Cavo: M12 a estremità singola; connettore femmina ad angolo retto a 4 pin; guaina in PVC nero 4x22 da 15 m (49,2 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato