Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814959 BC-M12F4A-22-8 - 30814959

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 8 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000007090491

Artikelnummer

TUK30814959

Herstellernummer

30814959

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

8 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Cavo: connettore femmina ad angolo retto M12 a un'estremità; 4 pin; guaina in PVC nero 4x22 da 8 m (26,25 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato