TURCK BANNER SRL - TUK30814863 AMG-SNAP-ID - 30814863
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja
Schutzart (IP) - IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007090446
Artikelnummer
TUK30814863
Herstellernummer
30814863
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gateway di monitoraggio delle risorse; cavo Ethernet M12 con codifica D; dispositivi Modbus con rilevamento automatico SNAP ID tramite HMI da 4 pollici; alimentatore incluso


