Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814632 BR-M12F5F9-0.5 - 30814632

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Kabellänge - 0.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007090279

Artikelnummer

TUK30814632

Herstellernummer

30814632

Hersteller

TUK

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

0.5 m

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Schutzart (IP):

IP67

Presa femmina a 5 pin; PVC 5x22, lunghezza 0,5 m; montaggio anteriore PG9 con controdado