Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814585 EG24-ILVA-Q7 - 30814585

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007090170

Artikelnummer

TUK30814585

Herstellernummer

30814585

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang -10 V ... +10 V:

ja

Mit sonstigem Analogausgang:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

ja

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

ja

Breite des Sensors:

16.5 mm

Höhe des Sensors:

107 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Sensore retroriflettente serie EG24; Gamma: 40 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Larghezza del fascio 24 mm; Braccio retroriflettente collegato; Uscita: 4-20 mA analogico; QD integrale M8 a 4 pin