Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30814479 Q20KAF400Q5 - 30814479

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814479 Q20KAF400Q5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...400 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 400 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007090101

Artikelnummer

TUK30814479

Herstellernummer

30814479

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...400 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

400 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

43.8 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Reaktionszeit:

1.7 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

632 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Serie WORLD-BEAM Q20: Campo regolabile; Intervallo: 400 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP con IO-Link; QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)