Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814332 DXMR110-8K - 30814332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 18...30 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007090088

Artikelnummer

TUK30814332

Herstellernummer

30814332

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

18...30 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

144.96 mm

Höhe:

91.06 mm

Tiefe:

16 mm

Master/Controller IO-Link DXMR110 a 8 porte; Alimentazione: 18-30 V CC; M12 femmina (Ethernet D-Code); IP67, IP68; Ethernet IP, Modbus TCP e Profinet