TURCK BANNER SRL - TUK30814223 K100B-BLRAQ - 30814223
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...48 V
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Breite des Sensors - 118.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007090064
Artikelnummer
TUK30814223
Herstellernummer
30814223
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...48 V
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
118.5 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Länge des Sensors:
118.5 mm
Spannungsart:
DC
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
173.2 mm
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C


