TURCK BANNER SRL - TUK30814053 DXM1200-CK2-W - 30814053
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja
Schutzart (IP) - IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 90.8 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007090019
Artikelnummer
TUK30814053
Herstellernummer
30814053
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90.8 mm
Höhe:
170.5 mm
Tiefe:
50 mm


