TURCK BANNER SRL - TUK30813868 T30RW-1515-KDQ-M40 - 30813868
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007089945
Artikelnummer
TUK30813868
Herstellernummer
30813868
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Sensore radar serie Washdown T30R R-GAGE; portata 15 m; ingresso 10-30 V cc; uscita: 1 PNP/NPN con comunicazione IO-Link; 1 PNP/NPN; M40; QD integrale M12 a 5 pin


