TURCK BANNER SRL - TUK30813644 MQDEC1-810SS - 30813644
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Packung
1 ST
EAN
2000007089426
Artikelnummer
TUK30813644
Herstellernummer
30813644
Hersteller
TUK
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
3 m
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60...70 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Schutzart (IP):
IP67