Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30813628 MQDC1-815RA - 30813628

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30813628 MQDC1-815RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007089310

Artikelnummer

TUK30813628

Herstellernummer

30813628

Hersteller

TUK

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

5 m

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Schutzart (IP):

IP67

Cavo: M12 a terminazione singola; femmina ad angolo retto a 8 pin; guaina in PVC nero 8x24 da 5 m (16,4 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato