Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30813560 S15LGYPM8Q3 - 30813560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Farben - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007089273

Artikelnummer

TUK30813560

Herstellernummer

30813560

Hersteller

TUK

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

2

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie S15L: indicatore di stato del sensore in linea a 2 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: poliuretano; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde giallo; Maschio-femmina a 3 pin M8 integrale QD