TURCK BANNER SRL - TUK30813545 WLA-2W190X180DQ - 30813545
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007089266
Artikelnummer
TUK30813545
Herstellernummer
30813545
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
204.9 mm
Breite:
180.1 mm
Höhe/Tiefe:
25.8 mm


