Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813540 WLA-2W105X180Q - 30813540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007089259

Artikelnummer

TUK30813540

Herstellernummer

30813540

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

129.9 mm

Breite:

180.1 mm

Höhe/Tiefe:

25.8 mm

Work light WLA-2: 105 x 180 mm; 12-30 V dc; IP67/69K; Bianco luce diurna: 5000K; Trasparente; QD integrale M12 a 4 pin